考え抜かれた握り心地 つかみ持ち・つまみ持ちに最適な”くぼみ”のある流線形フォルム、約70グラムの軽量感、剛性の高いシェル構造。
eスポーツの歴史が長いドイツのプロフェッショナル達によって考え抜かれたフォルムは、激しい対戦環境でも最大限の能力を発揮。
さらなるパフォーマンスを追求したセンサーはPixArt PAW3370を採用、有線マウスとしては性能面で業界最高水準に到達。
DPIはMax19000、リフトオフディスタンスは最低1mmに。スイッチを厳選し絶妙なクリック感 メインボタンは最新Kailh GM 8.0スイッチ。
クリック荷重が55-60gfの範囲内に統一されるよう厳選したスイッチだけを採用し、快適かつ高速なクリックを実現。
ケーブル「Flex Cord 2.0」は、密度を高めた高品質なスリーブとわずかに太めのワイヤーを使用し、ゲーム中の激しい動きにも動じない長寿命を追求。
ケーブルの先端を上向きに設置することで、マウスパッドとの干渉を最小限に抑え、まるでワイヤレスマウスのような感覚で操作できる。
2種類のマウススケートに対応 パッケージには、本体にデフォルトで付いている四隅のスケート(小)と、左右に広い幅のスケート(大)2種類が付属。
素材はともにPTFE製、厚みはどちらも0.8mm。マウス裏の接着面は双方に対応しているため、好みに合わせて両使いできるのが魅力。