斬新な輝きを放つライティング 底部、ホイール、ロゴ部分に合計14個のLEDを搭載し最大1670万通りのカラーリングを楽しめる。
専用ソフトウェアにより、エフェクトの異なる5つのライティングモードと4つの明るさが選択可能(LEDの完全オフも可能)。
考え抜かれた握り心地 つかみ持ち・つまみ持ちに最適な”くぼみ”のある流線形フォルム、剛性の高いシェル構造。
eスポーツの歴史が長いドイツのプロフェッショナル達によって考え抜かれたフォルムは、激しい対戦環境でも最大限の能力を発揮。
スイッチを厳選し絶妙なクリック感 メインボタンにはXM1 RGB専用にカスタマイズしたKailh GM 4.0スイッチを使用。
クリック荷重が60±5gfの範囲内に統一されるよう厳選したスイッチだけを採用し、快適かつ高速なクリックを実現。
王道のPixartセンサーを搭載 PixArt社のフラッグシップモデル、PMW3389を使用。
卓越した正確性、低・中・高のCPI感度設定、調整可能なリフトオフディスタンスにより、勝利が約束されている。
強度を高めた新ケーブル パラコードケーブル「Flex Cord 2.0」は、柔軟性・耐久性を向上させた新ケーブル。
密度を高めた高品質なスリーブとわずかに太めのワイヤーを使用し、ゲーム中の激しい動きにも動じない長寿命を追求。
ケーブルの先端を上向きに設置することで、マウスパッドとの干渉を最小限に抑え、まるでワイヤレスマウスのような感覚で操作できる。