※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用ブレード
ブレード CHGP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法CW(mm)
3
最大突切り径(mm)
82
注文コード
72356175
品番
CHGP82-3T
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW・最大突切り径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大突切り径(mm)
82
寸法CW(mm)
3
寸法HF(mm)
42
ホルダー
CHTBR/L...-82
適合インサート
DGM3-020
寸法SSC(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応