※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ツールブロック
ツールブロック CHTBR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
25
最大突切り径(mm)
82
注文コード
72356254
品番
CHTBR2525-82
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・最大突切り径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最大突切り径(mm)
82
寸法OAH(mm)
75
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25.5
寸法OAW(mm)
31.5
寸法OAL(mm)
150
寸法LB(mm)
53
ブレード
CHGP52-T
RoHS指令(10物質対応)
対応