※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用バイト A/E-SCLXR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
L
寸法DCONMS(mm)
20
注文コード
72357049
品番
E20S-SCLXL06-D220
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCONMS(mm)
20
寸法DMIN(mm)
22
寸法GAMF(°)
-8
寸法GAMP(°)
-10
寸法H(mm)
18
勝手
L
寸法LF(mm)
250
寸法LH(mm)
36
材質
CARBIDE
適合インサート
CXMU060304R
寸法RE(mm)
0.4
仕様
クーラント穴あり
RoHS指令(10物質対応)
対応