※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
端面溝入れ用ホルダ JS-STCFL18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H(mm)
19
注文コード
72357654
品番
JS20X-STCFL18
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
19
勝手
L
寸法LH(mm)
20
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6
推奨締付トルク(N・m)
1.2
適合インサート
TCF18L100F-005
寸法CWX(mm)
2.5
寸法DCONMS(mm)
20
寸法CWN(mm)
0.5