※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
端面溝入れ用ホルダ STCFVR-18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
10
注文コード
72357697
品番
STCFVR1010H18
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
10
勝手
R
寸法LH(mm)
12
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
10
適合インサート
TCF18L100F-005
寸法CWX(mm)
2.5
寸法HBKW(mm)
8.5
寸法HBH(mm)
4.5
寸法CWN(mm)
0.5