※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STCFVR1616X18 端面溝入れ用ホルダ STCFVR-18 タンガロイ 72357724 STCFVR1616X18 端面溝入れ用ホルダ STCFVR-18 タンガロイ 72357724

端面溝入れ用ホルダ STCFVR-18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法B(mm)16 注文コード72357724 品番STCFVR1616X18
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16 寸法B(mm)16 勝手R 寸法LH(mm)20 寸法LF(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)0 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法HF(mm)16 適合インサートTCF18L100F-005 寸法CWX(mm)2.5 寸法HBKW(mm)2.5 寸法CWN(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする