※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用アダプタ
アダプタ CAER/L-MD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
寸法CW(mm)
6
注文コード
72357776
品番
CAER-6T20-MD
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法CW
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
7.2
勝手
R
寸法LF(mm)
46.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
6
寸法WF(mm)
7.8
適合インサート
DGM6-030
寸法CDX(mm)
20
寸法SSC(mm)
6