※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用アダプタ
アダプタ CAER/L-MD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
寸法CW(mm)
8
注文コード
72357855
品番
CAER-8T25-CHP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法CW
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴あり
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
7.2
勝手
R
寸法LF(mm)
51.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
8
寸法WF(mm)
8.3
寸法CDX(mm)
25
寸法SSC(mm)
8