曜日別特売
CNMG120416-PM T9225 チップ CNMG-PM タンガロイ 72358686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120416-PM T9225 チップ CNMG-PM タンガロイ 72358686
CNMG120416-PM T9225 チップ CNMG-PM タンガロイ 72358686

チップ CNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.6注文コード72358686品番CNMG120416-PM T9225
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法ap(mm)0.5~5.5寸法D1(mm)5.16寸法ft(mm)0.15~0.5寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)12.9寸法RE(mm)1.6寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする