※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72359149
品番
STCR2525-38-CHP
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
クーラント穴あり
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
R
寸法LF(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
23.1
寸法HF(mm)
25
適合インサート
TCL38-200-020
寸法CWX(mm)
4
寸法CWN(mm)
1.5