※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72359158
品番
STCL2020-38
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
勝手
L
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
18.1
寸法HF(mm)
20
適合インサート
TCL38-200-020
寸法CWX(mm)
4
寸法HBH(mm)
5
寸法HBL(mm)
35
寸法CWN(mm)
1.5