曜日別特売
TID060R8-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 72359745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID060R8-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 72359745
TID060R8-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 72359745

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)8注文コード72359745品番TID060R8-3.5
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法DCN(mm)6寸法DCONMS(mm)8寸法DCX(mm)6.4寸法LS(mm)45寸法LU(mm)21寸法OAL(mm)75.7寸法OAL2(mm)75.9寸法OAL3(mm)74.81寸法SSC(mm)6仕様クーラント穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする