RNGN120400 LX10 チップ RNGN タンガロイ 72360533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNGN120400 LX10 チップ RNGN タンガロイ 72360533
RNGN120400 LX10 チップ RNGN タンガロイ 72360533

チップ RNGN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード72360533品番RNGN120400 LX10
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990
寸法ap(mm)0.02~2寸法ft(mm)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする