※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
72360549
品番
RNGN120700 LX10
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ap(mm)
0.02~2
寸法ft(mm)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7
寸法S(mm)
7.94
形状
円形
RoHS指令(10物質対応)
対応