SPGN090308 LX10 チップ SPM/GN タンガロイ 72360689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPGN090308 LX10 チップ SPM/GN タンガロイ 72360689
SPGN090308 LX10 チップ SPM/GN タンガロイ 72360689

チップ SPM/GN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.8注文コード72360689品番SPGN090308 LX10
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.02~2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする