※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ SPM/GN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.6
注文コード
72360698
品番
SPGN090316 LX10
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
寸法L(mm)
9.53
寸法S(mm)
3.18
寸法ap(mm)
0.02~2
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05~0.2