※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S16-STFPL09-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72360944 S16-STFPL09-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72360944

カートリッジ S-STFPR/L-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手L 寸法DCONMS(mm)16 注文コード72360944 品番S16-STFPL09-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,400
この商品は勝手・寸法DCONMSなど12種類から選べます 他の種類を見る
勝手L 寸法DMIN(mm)20 寸法DCONMS(mm)16 寸法WF(mm)11 寸法LF(mm)20 適合インサートTPMT090204 エアー穴With coolant hole ホルダーD16, G16 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72360944 S16-STFPL09-H 73792259 S16-STFPL09-H ボーリングヘッド S-STFPR/L-H タンガロイ ボーリングヘッド S-STFPR/L-H タンガロイ 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする