※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ S-STFPR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
寸法DCONMS(mm)
16
注文コード
72360953
品番
S16-STFPR11-H
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法DMIN(mm)
20
寸法DCONMS(mm)
16
寸法WF(mm)
11
寸法LF(mm)
20
適合インサート
TPMT110204
エアー穴
With coolant hole
ホルダー
D16, G16
RoHS指令(10物質対応)
対応