※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ S-SWLXR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
寸法DCONMS(mm)
40
注文コード
72361163
品番
S40-SWLXL04-H
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法DMIN(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
40
寸法WF(mm)
27
寸法LF(mm)
32
適合インサート
WXGU040304R
エアー穴
With coolant hole
ホルダー
D40, D50, D60
RoHS指令(10物質対応)
対応