※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ S-SCLXR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
寸法DCONMS(mm)
32
注文コード
72361197
品番
S32-SCLXR06-H
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法DMIN(mm)
40
寸法DCONMS(mm)
32
寸法WF(mm)
22
寸法LF(mm)
32
適合インサート
CXMU060304L
エアー穴
With coolant hole
ホルダー
D32
RoHS指令(10物質対応)
対応