※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ S-SXUOR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
20
注文コード
72361233
品番
S20-SXUOR05-H
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
ホルダー
D20, G20
寸法LF(mm)
20
エアー穴
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
13
適合インサート
XOMU05X204-PS
寸法DMIN(mm)
25
寸法DCONMS(mm)
20