※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ S-PCLNR/L-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
寸法DCONMS(mm)
32
注文コード
72361267
品番
S32-PCLNL09-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
ホルダー
D32
寸法LF(mm)
32
エアー穴
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
22
適合インサート
CNMG090408
寸法DMIN(mm)
40
寸法DCONMS(mm)
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72361267
S32-PCLNL09-H
73792575
S32-PCLNL09-H
ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H
タンガロイ
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました