※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ S-SNR-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
20
注文コード
72361337
品番
S20-SNR16-H
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・寸法DCONMS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
ホルダー
D20, G20
寸法LF(mm)
25
エアー穴
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
14
適合インサート
16IRA60
寸法DMIN(mm)
25
寸法DCONMS(mm)
20