業務用大型石油ストーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72363218 品番KF-105
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,000

広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。
天板が熱くなりません。
4ウェイ(全方向)温風。
室温設定で自動火力設定。
PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置

質量(kg)18.6 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649 暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2) 暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2) 機能対震自動消火 点火方式電機点火 暖房出力(kW)9.57〜3.70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72363218 KF-105 44655968 KF-10N 業務用大型石油ストーブ トヨトミ 業務用大型石油ストーブ トヨトミ 1台 91,980 税込101,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする