ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの 地域指定ゴミ袋
和歌山市指定袋 家庭用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(45L)
注文コード
72363945
品番
YW-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
和歌山市指定家庭用ごみ袋です。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
対象地域
和歌山市
材質
HDPE
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
650×800×0.02
持ち手
なし
アズワン品番
65-1699-68