SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 伝送距離20km 注文コード72364277 品番SFPGLX20B15-w
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,300
販売価格(税別)
83,000
この商品は伝送距離など8種類から選べます 他の種類を見る

SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。
BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。
三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です
ホットスワップ機能対応

用途
BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。
1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。
異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。
伝送距離20km 光ファイバシングルモード コネクタ1芯LC 通信速度1000Mbps 波長(nm)【光】送信:1550、受信:1310 動作温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※指定の組み合わせでご利用ください。
「組み合わせ : SFPGLX10B13-w⇔SFPGLX10B15-w、SFPGLX20B13-w⇔SFPGLX20B15-w、SFPGLX40B13-w⇔SFPGLX40B15-w、SFPGLX60B13-w⇔SFPGLX60B15-w」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする