曜日別特売
DF401-1A ダクトファン J&S 72366930

ダクトファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
羽根寸法(cm)40
内容量1台注文コード72366930品番DF401-1A
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

400Φ、500Φの大型ダクトファンが単相100Vになって新登場!
耐久性の高いNSKベアリング使用しております。
上下角度調整可能です。

質量(kg)
24
消費電力(W)
362/570
風速(m/s)
11.98/13.88
羽根寸法(cm)
40
極数
4P
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.5
注意
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする