※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z1 Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72367246 品番CDM2RA20-450Z1
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
形状ロッド先端おねじ 取付支持形式底面取付形 クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)450 ロッド先端金具ロッド先端金具なし オートスイッチ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする