※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72367325 品番LEHZ16K2-6-R3C5183
参考基準価格(税別)¥85,810 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様標準仕様 ストローク(mm)6 形状リード:基本形 サイズ16 形式2爪タイプ 通信方式パラレル入力(NPN) 取付け方法DINレール取付形 軸数単軸用 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)3 I/Oケーブル長さ(m)3 モータサイズ基本形 モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出) フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする