曜日別特売
NI0037 LED表示灯用ランプ ウイルダイフレックス 72368427

口金参考画像

LED表示灯用ランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
グリーン
定格電圧(V)AC/DC180~264
口金Eー12 形
内容量1個注文コード72368427品番NI0037
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様38W / 金属皮膜抵抗器長さ(mm)28グリーン材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)AC/DC180~264口金Eー12 形レンズ径(Φmm)12.5保存温度(℃)-25~85定格電流(mA)AC/DC2.0~5.0動作温度(℃)-20~50回路LEDチップ、ツェナーRoHS指令(10物質対応)対応許容損失(mW)1584
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする