曜日別特売
SS-93 大 オレンジ シリコンソフトスプーン 岡部洋食器製作所 72372670

シリコンソフトスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オレンジ
寸法(mm)37×190
内容量1個注文コード72372670品番SS-93 大 オレンジ
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質本体/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66寸法(mm)37×190オレンジ質量(g)16耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする