※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型DO専用機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72373230 品番HI 2641-01(トレサビリティ証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

HI 2640 / HI 2641シリーズは、溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタルDO電極は接続するだけで自動認識され、校正・測定を分かりやすい画面表示でサポートします。 HI 2641-01はデータロギングとデータ転送に対応したモデルです。

付属品HI764080 デジタルDO電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・DO校正/消耗品キット(構成は付属キットに準拠)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 その他【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット) 寸法(mm)205×160×77 測定範囲溶存酸素0.00〜45.00 ppm(mg/L)、酸素飽和度0.0〜300.0 %、-20.0〜120.0℃(※実際の上限は接続する電極仕様により制限) 電源USB Type-C(5 VDC;500 mA) 精度測定値の±1.5% ±1digit(25℃)、±0.5℃ 分解能0.01 ppm(mg/L)/0.1 %、0.1℃ 温度補償自動 0.0〜50.0℃ 校正1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気) 補正機能気圧 自動 450.0〜850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)、塩分 0〜40 g/L(分解能 1 g/L) PC接続USB-C

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする