男性用安心吸水パッド6枚+プレゼント1枚(計7枚組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7枚) 注文コード72374420 品番4640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

立体形状で尿もれをガード!収縮性があり優しくフィット。
特にアンモニア臭に強い消臭性をもつ「ピュアブリーズ(R)」を中わたに採用。普段着用しているパンツに取り付けることができ、万が一のちょい漏れも安心。パンツへの嫌なジワっとしみを防ぎます
ここがポイント/お手持ちの下着に合わせてご使用いただけます。安心の3層構造:ポリエステルメッシュ繊維、高吸水・高吸湿繊維、通気性フィルム
立体形状でピッタリフィット
裏面はすべりにくい仕様
肌にあたる部分はポリエステルメッシュ素材で、サラッと快適。
サッと取り替え可能で旅行などにも便利。
洗って何度もご使用いただけます。
6枚+今ならもう1枚プレゼント
吸水量目安:約100cc(中失禁用)

材質表面:ポリエステル100%、裏側地:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ピュアブリーズ(R))30%・アクリル20%・ポリエチレン50% 寸法(幅W×奥行D)(cm)(上部)15・(下部)8×29
注意
※保水量目安:メーカー調べ
※ブリーフでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする