付属品専用充電池、USBケーブル
仕様演色評価数(CRI):80
質量(g)約71(電池含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)29×97
保護等級IP66
色温度(K)2500〜3000
使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間2年(製品登録で7年に延長)
落下距離(m)2
バッテリー容量(mAh)750
光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5
点灯時間(時間)パワー:2.2、ミドル:7、ロー:40
ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク
バッテリー容量(Wh)2.77