レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72374490 品番502201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ML6 コネクトWLは、その名の通りスマホとつながり操作できる最新LEDランタン。?Ledlenser Connect スマホアプリと付属のレシーバーで本体に触れずとも、ご自身のスマホからのオン・オフできます。それ以外にもは調光やモード切替、タイマー設定など、多彩な機能を備え、キャンプ場や車内はもちろん、ご自宅のリビングや寝室にも。3000mAhの充電池を内蔵し、モバイルバッテリーとしてスマホ充電も可能です。
レンズにこだわるレッドレンザーだけのマイクロプリズムテクノロジーによる心地よく温かみのある光。まぶしさが少ないことも特徴。 ※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。

付属品専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ 仕様演色評価数(CRI):80 質量(g)約280(電池含む) 寸法(Φ×高さH)(mm)42×178 保護等級IP66 色温度(K)2500〜3000 電池専用充電池(Li-ion)18650型 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間2年(製品登録で7年に延長) 落下距離(m)1.5 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)3000 光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ミドル:100、ロー:5 点灯時間(時間)パワー:3.5、ミドル:20、ロー:180 ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅 バッテリー容量(Wh)10.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする