台紙有り

EA-610C 六角トーションビット エイト 72383170 EA-610C 六角トーションビット エイト 72383170 EA-610C 六角トーションビット エイト 72383170

六角トーションビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1本) 対辺寸法(mm)5 全長(mm)65 注文コード72383170 品番EA-610C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は対辺寸法・全長・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。

用途六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。 寸法(mm)【溝位置】9 全長(mm)65 イエロー 対辺寸法(mm)5 本体質量(g)19 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
注意
※溝位置のサイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする