台紙有り

EA-310 トルクストーションビット エイト 72383800 EA-310 トルクストーションビット エイト 72383800 EA-310 トルクストーションビット エイト 72383800

トルクストーションビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1本) 刃先T20 全長(mm)65 注文コード72383800 品番EA-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は刃先・全長・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。

用途トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。 寸法(mm)【溝位置】9・13 全長(mm)65 先端形状トルクス 刃先T20 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
注意
※溝位置のサイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする