W-13FF 20A ED 超ワイド踏ん張るスタンド パナ グリッター対応 昭和インダストリーズ 72446888 W-13FF 20A ED 超ワイド踏ん張るスタンド パナ グリッター対応 昭和インダストリーズ 72446888 W-13FF 20A ED 超ワイド踏ん張るスタンド パナ グリッター対応 昭和インダストリーズ 72446888 W-13FF 20A ED 超ワイド踏ん張るスタンド パナ グリッター対応 昭和インダストリーズ 72446888 W-13FF 20A ED 超ワイド踏ん張るスタンド パナ グリッター対応 昭和インダストリーズ 72446888 W-13FF 20A ED 超ワイド踏ん張るスタンド パナ グリッター対応 昭和インダストリーズ 72446888

超ワイド踏ん張るスタンド パナ グリッター対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72446888 品番 W-13FF 20A ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

駐輪時の転倒のリスクを軽減
「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。
超ワイド設計で倒れにくさを実現 強風や傾斜地でも倒れにくい設計です
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機能付

用途
パナソニックサイクル用
適合:正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用
素材:スチール
原産国:中国
サイズ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする