ミストファンSFC104-2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447728 品番G1999
参考基準価格(税別)¥137,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ノズルがないので目詰まりの心配なし、ミストの噴霧量をバルブで調整可能。家庭用100V電源で使用可能

用途軽量(28kg)かつファンと本体が分割するので運搬・保管に便利です。 仕様電源AC100V、定格消費電力240/250W(50/60Hz)、出力:ミストモーター50W、ファンモーター160W、噴霧量2.8/4.6L/h(50/60Hz)※調整可、風量調節3段式(強・中・弱)、自動首振り機能(首振り角度60度)、首折れ角度:上向20度、下向5度 質量(kg)28 タンク容量(L)約49リットル 寸法(cm)68×62.5×175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする