トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
テントウエイトバッグ10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72447771
品番
G2061
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
水さえあれば設営場所を選ばずベルトで簡単装着
用途
ベルト固定式(約50mmパイプまで使用可能)注水式(満水時約10kg)
仕様
水専用、注水式
材質
PVC
質量(g)
250g(満水時約10kg)
寸法(cm)
直径20×高さ35(収納時:30×33×3.5)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません