カラーミニロープ30-3m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード72448209 品番U7091
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

運動会など各種イベントで活躍するミニロープ。軽量で手触りが良いポリプロピレン製

用途小学校用、屋内外兼用 仕様センターマーク入(赤ロープは白)、両端ヒートカット加工(テープ仕上げ) 材質ポリプロピレン 質量(kg)約6/組 長さ(m)3 内容5色1組(赤、青、黄、緑、白) 直径(mm)【綱】30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする