トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
カラーミニロープ30-10m
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
72448227
品番
U7093
参考基準価格(税別)
¥110,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
運動会など各種イベントで活躍するミニロープ。軽量で手触りが良いポリプロピレン製
用途
幼児・小学校用、屋内外兼用
仕様
センターマーク入(赤ロープは白)、両端ヒートカット加工(テープ仕上げ)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
20/組
長さ(m)
10
内容
5色1組(赤、青、黄、緑、白)
直径(mm)
【綱】30
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません