トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
カラーミニロープ36-5m
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
72448245
品番
U7095
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
運動会など各種イベントで活躍するミニロープ。軽量で手触りが良いポリプロピレン製
用途
小・中学校用、屋内外兼用
仕様
赤色センターマーク(赤ロープは白色マーク)入、両端ヒートカット加工(テープ仕上)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約14.5/組
長さ(m)
5
内容
5色1組(赤、青、黄、緑、白)
直径(mm)
【綱】36
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません