本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個組) 注文コード 72451185 品番 CA5R-2323×2(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大好きなコミックやDVDを少しずつ小分けできる収納アイテム
角はやさしいRデザイン
最大でA5サイズまで収納可能
内寸:幅20 奥行15 高さ21.5cm
積み重ねでき、付属のダボで落下防止
最大積み重ね推奨数:4個
背面化粧あり

用途本などの収納に。コミックラック ブックエンド 卓上 収納 ブックシェルフ 棚 シェルフ スタッキング 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)1 マットホワイト(無地) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×23.5 組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください。
※3個以上重ねる際は転倒にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする