用途こたつとして、テーブルとしても。コタツ 炬燵 テーブル 長方形 暖房 こたつ こたつテーブル こたつ布団セット
色【こたつ本体】ウォルナットブラウン、【こたつ布団】ギャベ柄(グレー)
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)500
本体質量(kg)23.2
型番ヒーター:NCHF-500
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)7.44円、(弱)3.41円