HOCCO (ホッコ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72451490 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使いやすさにこだわったユニバーサル設計
脱着が簡単な「らくらくバックルカバー」採用モデル

用途
頭周のめやす:54〜56cm
参考重量:270g
マットベージュ サイズ(cm)54-56
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする