曜日別特売
- HOCCO (ホッコ) OGK 72451508

HOCCO (ホッコ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モザイクネイビー
内容量1個注文コード72451508品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使いやすさにこだわったユニバーサル設計
脱着が簡単な「らくらくバックルカバー」採用モデル

用途
頭周のめやす:54~56cm
参考重量:270g
モザイクネイビーサイズ(cm)54-56
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする