OGK
OGKの ヘルメット・ヘルメットホルダー
OGKの ライダー用ヘルメット
HOCCO (ホッコ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72451526
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
使いやすさにこだわったユニバーサル設計
脱着が簡単な「らくらくバックルカバー」採用モデル
用途
頭周のめやす:54〜56cm
参考重量:270g
色
モザイクパープル
サイズ(cm)
54-56
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。